Beli grease top 1 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TOP One Grease Hi-Temperature NLGI-3 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    46%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp39.900

    TOP One Grease Hi-Temperature NLGI-3 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Deskripsi:
    - High dropping point (more than 260oC)- Giving the grease application over a wide temperature range.- Formulated with synthetic base oils.- Provides excellent protection, durability and performance in extreme condition.- Kemasan 1 Lbs
  2. COBRA GREASE Chassis Grease No.3 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Mulai

    Rp60.900

    COBRA GREASE Chassis Grease No.3 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Deskripsi:
    COBRA CHASSIS GREASE HIJAU adalah pelumas gemuk serba guna yang diformulasikan dengan calcium soap thickener dan base oil viskositas tinggi. COBRA CHASSIS GREASE HIJAU dengan formula khusus akan melekat kuat dan memberikan kemudahan rotasi di bagian-bagian seperti ball joints, chassis dan U-joints pada kendaraan dan alat pertanian.COBRA CHASSIS GREASE HIJAU dapat digunakan pada traktor, kendaraan pribadi maupun kendaraan umum serta alat berat seperti buldoser, ekskavator, backhoe, skid-steer loader, dan lainnya. Pelumas gemuk ini dapat digunakan untuk memberikan performa optimal pada bagian chassis points, shackles, bushings, clutch throw-out bearings dan bagian lainnya yang serupa.
  3. Rotary Multi Purpose Grease (Gemuk Serbaguna)
    Mulai

    Rp109.900

    Rotary Multi Purpose Grease (Gemuk Serbaguna)
    Deskripsi:
    Rotary Multi Purpose Grease is high quality multipurpose grease produced from mineral base oils, lithium thickener and oxidation and corrosion inhibitors for use in automotive and industrial applications where EP grease are not required.
    atribut:
    • Size (g): 450
    • Color: Yellow Transparant
    • Structure: Smooth and Tacky
    • Soap Type: Lithium HY-12 Hydroxyl Stearate
    • Minimum Dropping Point (°C): 185-210
    • NLGI No.: 3
    • Penetration: 245-260 at 25°C
  4. Burgari Lithium Grease Hi-Temperature No.3 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Mulai

    Rp30.900

    Burgari Lithium Grease Hi-Temperature No.3 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Deskripsi:
    BURGARI Lithium Grease EP adalah pelumas serba guna untuk beban berat, diproduksi dengan lithium 12 hydroxy stearate. Cocok digunakan untuk alat-alat berat, roda bearing, otomotif, alat-alat pertanian, dan industry. Ditambah EP aditif untuk memberikan lubrikasi yang baik dalam suhu tinggi.
    atribut:
    • Color: Blue Transparant
    • Texture: Fibrous
    • Soap Type: Lithium
    • Dropping Point: 198
    • Timken OK Load: 40.0
  5. SKF Bearing Grease High Performance Temperature (Gemuk Bearing)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp499.900

    SKF Bearing Grease High Performance Temperature (Gemuk Bearing)
    atribut:
    • Base Oil Type: Mineral
    • Thickener: Polyurea
    • Available for Single Point Lubrication: No
    • Penetration DIN ISO 2137, Prolonged (max.), 100000strokes, 10⁻¹mm: 365 max.
    • Shelf Life (year): 5
    • Base Oil Viscosity (DIN 51562) (mm²/s): '10.5 at 100°C
    • DIN 51825 Code: K2N-40
    • Dropping Point (ISO 2176) (min) (°C): 240
    • Low Temperature Torque, Start/Running (mNm): 1000/300 at -40°C
    • Lubricant Color: Blue
    • Maximum Water Resistance (DIN 51807/1, 3hrs): '1 at 90°C
    • NLGI Consistency Class: 2 to 3
    • Oil Separation per DIN 51817 (%): '3 max. at 40°C
    • Operating Temperature Range (°C): -40-150
    • Penetration DIN ISO 2137, Worked, 60strokes (10⁻¹mm): 245-275
    • Speed (max.) n x dm (x 1000): 300
  6. Rotary Synthetic Lithium Complex Hi-Temp Grease (Gemuk Litium)
    Mulai

    Rp139.900

    Rotary Synthetic Lithium Complex Hi-Temp Grease (Gemuk Litium)
    Deskripsi:
    Rotary Synthetic Grease was specially designed to meet the need of a wide variety of heavy-duty applications and operating conditions. They provide balanced load carrying capability across a spectrum of loads, speeds and temperatures. It provides excellent high-temperature performance with superb adhesion, structural stability and resistance to water contamination.
    atribut:
    • Size (g): 454
    • Color: Turquoise Blue
    • Structure: Smooth
    • Soap Type: Lithium Complex
    • Dropping Point (°C): 280-300
    • NLGI No.: 3
    • Penetration: 245-260 at 25°C
  7. Burgari Chassis Grease (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Mulai

    Rp70.900

    Burgari Chassis Grease (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Deskripsi:
    BURGARI Chassis Grease MP3.LA dibuat dari bahan bermutu tinggi dan dilengkapi dengan bahan khusus, mengandung fiber, anti karat, dan anti korosi sehingga sangat baik dan dianjurkan untuk dipakai pada chassis kendaraan dan pada sambungan - sambungan yang bergerak, As/Ganda, Pompa air dan peralatan - peralatan yang membutuhkan pelumas dengan bahan dasar calcium.
    atribut:
    • Color: Brown
    • Texture: Fibrous
    • Dropping Point: 107
    • Unworked Penetration: '275 at 25°C
    • Worked Penetration: '231 at 25°C
  8. ERGENE Lithium Grease EP (Gemuk Litium)
    28%
    Mulai

    Rp87.900

    ERGENE Lithium Grease EP (Gemuk Litium)
    Deskripsi:
    Detail EP2 Lithium Bearing Grease - Minyak Gemuk Bearing Tugas Berat. ERGENE EP2 Lithium Grease adalah Gemuk pelumas Lithium berwarna kuning kecoklatan yang sangat istimewa dan dirancang untuk digunakan pada bearing jenis ball atau roller. Mengandung suatu penghambat sehingga dapat memberikan ketahanan terhadap oksidasi dan perlindungan terhadap karat. Bekerja secara efektif dalam fungsinya sebagai penyekat (seal) guna menghindari masuknya debu atau kotoran sehingga bearing dapat bertahan lebih lama. Kinerja : -Bekerja handal pada suhu tinggi sehingga dapat memperpanjang usia pemakaian bearing. - Stabilitas oksidasi dan Mekanik yang baik tidak membentuk endapan akibat oksidasi pada suhu operasi tinggi. - Sangat stabil pada getaran dan tidak menyebabkan kebocoran. - Memiliki sifat ketahanan terhadap korosi yang baik. - Perlindungan efektif pada lingkungan yang tidak bersahabat.
    atribut:
    • Heat Resistance Paint Temperature (°C): 200-1000
  9. WD-40 Multi-Use Product (Pelumas Serbaguna)
    Rating:
    98% of 100
    (43)
    Mulai

    Rp60.900

    WD-40 Multi-Use Product (Pelumas Serbaguna)
    Deskripsi:
    WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
    atribut:
    • Type: Physical & Chemical Properties
    • Base Oil Type: Petroleum-based / Mineral Oil
  10. Burgari Lithium Grease NLGI-3 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp26.900

    Burgari Lithium Grease NLGI-3 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Deskripsi:
    Diformulasikan dari bahan yang bermutu tinggi dengan bahan additive khusus Lithium 12 Hidroxy Stearate, sehingga memiliki daya tahan sangat baik terhadap gesekan pada suhu tinggi. Pelumas ini juga melindungi bearing dari air, karat, dan lembab. Dengan demikian melindungi permukaan bearing terhadap korosi. BURGARI Semi Synthetic Lithium Grease ini sangat cocok digunakan untuk pelumas bearing roda kendaraan dan juga dipakai pada industri dengan titik kerja 180°C.
    atribut:
    • Color: Yellow Transparant
    • Texture: Fibrous
    • Soap Type: Lithium
    • Dropping Point: 199
  11. Schaeffer's Multipurpose Grease Bearing (Gemuk Serbaguna Otomotif)
    Mulai

    Rp219.900

    Schaeffer's Multipurpose Grease Bearing (Gemuk Serbaguna Otomotif)
    Deskripsi:
    Schaeffer 238 Ultra Supreme Waterproof Grease adalah gemuk aluminium kompleks multi guna yang dibuat dari oli dasar sintetik polyalphaolefin (PAO) yang melewati proses hidrotreat, dan bahan dasar parafin 100% yang di-hydro-finished dengan indeks viskositas tinggi. Dirancang untuk daya tahan, Schaeffer 238 Ultra Supreme tahan terhadap tuntutan peralatan otomotif dan off-road tugas berat. Schaeffer 238 Ultra Supreme dengan cepat melumasi permukaan logam, menawarkan perlindungan yang kokoh dan andal yang bertahan lebih lama daripada gemuk konvensional. Selama periode tekanan berlebihan, peningkatan panas, dan beban kejut yang tinggi, gemuk ini tahan terhadap kerusakan dan melindungi bearing dari keausan. Diperkaya dengan moly, untuk lapisan perlindungan ekstra, Ultra Supreme Grease secara signifikan mengurangi gesekan, yang mengurangi keausan dan suhu area kontak. Hal ini pada gilirannya mengarah pada peningkatan masa pakai peralatan, lebih sedikit waktu henti dan siklus pelumasan yang diperpanjang. Ultra Supreme memenuhi spesifikasi 5% moly Caterpillar untuk gemuk. Schaeffer 238 Ultra Supreme adalah salah satu gemuk kami yang paling lengket; itu tidak boleh digunakan pada bearing roda otomotif mobil penumpang dan bearing motor listrik.
    atribut:
    • Size (g): 400
  12. UNICAL Grease HI-TEMP EP-2 Non-Melt (Gemuk)
    Mulai

    Rp139.900

    UNICAL Grease HI-TEMP EP-2 Non-Melt (Gemuk)
    Deskripsi:
    UNICAL Hi-Temperature EP-2 700°F adalah pelumas minyak gemuk berkualitas dengan pemakaian untuk tujuan khusus hingga dapat bertahan pada temperatur tinggi dan Tugas-tugas yang sangat berat. Serupa dengan EP-3. Hi-Temp EP-2 grease memberikan alternatif kualitas pelumas minyak gemuk berkualitas tinggi dengan tekstur yang lembut, sehingga lebih mudah untuk dipompa. UNICAL Hi-Temp EP-2 grease memiliki kualitas yang sama, batas suhu, tekanan dan batas aplikasi khas sebagai UNOBA EP-3.
    atribut:
    • Structure: Super Sticky
    • Texture: Smooth
    • Color: Green
    • Dropping Point Temperature (°F): 700.0
  13. Rotary Lithium Complex with Molybdenum Grease (Gemuk Molibdenum)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp109.900

    Rotary Lithium Complex with Molybdenum Grease (Gemuk Molibdenum)
    Deskripsi:
    Rotary Moly Plex are specifically designed for the lubrication of extra heavy duty off highway and mining equipments. This series of lithium complex grease, which contain 5% molybdenum disulfide, can be utilize over a wide range of operating conditions and temperature to improve productivity. Rotary Moly Plex has excellent extreme pressure and anti wear properties in addition to exceptional staying exhibit excellent structural stability. They not corrode steel or copper bearing alloys and are compatible with conventional sealing materials.
    atribut:
    • Color: Dark Grey
    • Structure: Smooth
    • NLGI No.: 3
    • Penetration: 265-295 at 25°C
  14. COBRA GREASE Chassis Grease No.2 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Mulai

    Rp8.599.900

    COBRA GREASE Chassis Grease No.2 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Deskripsi:
    COBRA CHASSIS GREASE HIJAU adalah pelumas gemuk serba guna yang diformulasikan dengan calcium soap thickener dan base oil viskositas tinggi. COBRA CHASSIS GREASE HIJAU dengan formula khusus akan melekat kuat dan memberikan kemudahan rotasi di bagian-bagian seperti ball joints, chassis dan U-joints pada kendaraan dan alat pertanian.COBRA CHASSIS GREASE HIJAU dapat digunakan pada traktor, kendaraan pribadi maupun kendaraan umum serta alat berat seperti buldoser, ekskavator, backhoe, skid-steer loader, dan lainnya. Pelumas gemuk ini dapat digunakan untuk memberikan performa optimal pada bagian chassis points, shackles, bushings, clutch throw-out bearings dan bagian lainnya yang serupa.
    atribut:
    • Size (kg): 180
    • Color: Hijau
  15. Rotary Lithium Multi Purpose Grease (MP) (Gemuk Litium)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.699.900

    Rotary Lithium Multi Purpose Grease (MP) (Gemuk Litium)
    Deskripsi:
    Gemuk dengan kualitas multiguna yang diguakan untuk otomotif dan industrial dimana gemuk tipe EP tidak bisa digunakan. Direkomendasikan untuk otomotif alat berat dan aplikasi industri. Bisa digunakan untuk normsl temperatur diatas 150 derajat.
    atribut:
    • Color: Kuning Transparant
    • Structure: Smooth & Tacky
    • Soap Type: Lithium HY-12 Hydroxyl Stearate
    • Dropping Point (Minimum): 185-210 Celsius
    • Penetration: '245-260 at 25°C
  16. PTT Lubricants Extreme Pressure Grease (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Mulai

    Rp269.900

    PTT Lubricants Extreme Pressure Grease (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Deskripsi:
    High quality EP greases for industrial and automotive applications. EP GREASE contain mineral base oil, lithium soap, EP (Extreme Pressure) additive, rust and oxidation inhibitors which provide good lubrication and protection.
    atribut:
    • Standard: NLGI
  17. Nippon Grease Cartridge Grease Lithium EP 0 (Gemuk Litium)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp359.900

    Nippon Grease Cartridge Grease Lithium EP 0 (Gemuk Litium)
    Deskripsi:
    Lithium grease dengan base oil kelas premium.
    atribut:
    • Size (gr/tube): 400gr/tube
  18. SKF Bearing Grease General Purpose Industrial and Automotive (Gemuk Bearing)
    Mulai

    Rp119.900

    SKF Bearing Grease General Purpose Industrial and Automotive (Gemuk Bearing)
    Deskripsi:
    SKF LGMT 2 is mineral oil based, lithium soap thickened grease with excellent thermal stability within its operating temperature range. This premium quality, general purpose grease is suitable for a wide range of industrial and automotive applications. - Excellent oxidation stability - Good mechanical stability - Excellent water resistance and rust inhibiting properties Typical applications - Agricultural equipment - Automotive wheel bearings - Conveyors - Small electric motors - Industrial fans
    atribut:
    • Base Oil Type: Mineral
    • Shelf Life (year): 5
    • Thickener: Lithium
  19. TOP One Radiator Coolant Power (Cairan Pendingin Mesin)
    Mulai

    Rp30.900

    TOP One Radiator Coolant Power (Cairan Pendingin Mesin)
    Deskripsi:
    Merawat mesin kendaraan kesayangan anda dengan biaya yang murah namun berkualitas sangat lah mudah. Hanya dengan menggunakan pelumas yang berbahan dasar sintetis akan membuat tarikan kendaraanmu semakin enteng dan jauh lebih bertenaga.TOP 1 Power Coolant Series adalah Cairan pendingin mesin berteknologi REVERSE OSMOSIS yang dikombinasikan dengan aditif temperature fighting agent (TFA) dan anti rust pilihan memberi perlindungan maksimal pada mesin.
  20. Mobil Industrial Grease Premium (Gemuk)
    Mulai

    Rp3.199.900

    Mobil Industrial Grease Premium (Gemuk)
    Deskripsi:
    Gemuk Mobilgrease XHP 220 adalah gemuk litium complex awet yang ditujukan untuk beragam aplikasi dan kondisi operasi berat. Gemuk ini dirancang untuk memiliki performa lebih baik dibandingkan produk konvensional, dengan menggunakan teknologi produksi kompleks litium yang mutakhir dan berhak milik. Produk ini diformulasikan untuk memberikan performa suhu tinggi yang sangat baik dengan sifat adhesi, kestabilan struktural, dan ketahanan terhadap kontaminasi air yang unggul. Gemuk ini memiliki stabilitas kimia tingkat tinggi dan menawarkan perlindungan yang sangat baik terhadap karat dan korosi. Gemuk ini memiliki titik luruh yang tinggi dan maksimal yang direkomendasikan untuk beroperasi pada suhu 140º C (284°F). Gemuk XHP 220 tersedia dalam kelas NLGI 00, 0, 1, 2 dan 3 dengan viskositas oli dasar ISO VG 220.Gemuk Mobilgrease XHP 220 dirancang untuk beragam aplikasi di berbagai sektor, termasuk industri, otomotif, konstruksi, dan kelautan. Fitur performanya menjadikan produk ini pilihan yang ideal untuk berbagai kondisi operasi, seperti suhu tinggi, kontaminasi air, guncangan beban, dan pelumasan ulang. Mobilgrease XHP 222 Special adalah gemuk tekanan ekstrem yang mengandung 0,75% molibdenum disulfida yang memberikan perlindungan terhadap keausan pada kondisi pivot dan kondisi lain yang menghasilkan kehilangan pelapisan oli.
Daftar Harga grease top 1 Terbaru November 2026
TOP One Grease Hi-Temperature NLGI-3 (Gemuk Pelumas Otomotif)Rp39.900
COBRA GREASE Chassis Grease No.3 (Gemuk Pelumas Otomotif)Rp60.900
Rotary Multi Purpose Grease (Gemuk Serbaguna)Rp109.900
Burgari Lithium Grease Hi-Temperature No.3 (Gemuk Pelumas Otomotif)Rp30.900
SKF Bearing Grease High Performance Temperature (Gemuk Bearing)Rp499.900
Rotary Synthetic Lithium Complex Hi-Temp Grease (Gemuk Litium)Rp139.900
Burgari Chassis Grease (Gemuk Pelumas Otomotif)Rp70.900
ERGENE Lithium Grease EP (Gemuk Litium)Rp87.900
WD-40 Multi-Use Product (Pelumas Serbaguna)Rp60.900
Burgari Lithium Grease NLGI-3 (Gemuk Pelumas Otomotif)Rp26.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)